Panasonic(パナソニック)
天井埋込型 連動機能付 リベコムスケジューラー
NQ16266W
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台(1台)
注文コード
05695799
品番
NQ16266W
参考基準価格(税別)
¥42,200
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100~242
外部入力
無電圧a接点×1(パルス入力100mS以上)/無電圧a接点×1(デマンド入力用)
入数
1
通信距離(m)
見通し距離15
埋込穴(Φmm)
100
注意
※ボルト施工および専用防球ガードを取り付ける場合は、専用取付金具を使用してください。