Panasonic(パナソニック)
リビングライコン
NQL10070HK
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
プレート
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台(1台)
プレート
マットグレー
注文コード
05695957
品番
NQL10070HK
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
マット敷き工法(熱抵抗値2.5m2・K/W以下)で断熱施工された壁に使用できます。
金属ボックスを使用する場合は省令準耐火構造に対応
プレート
マットグレー
その他
逆位相用ブースタ:1
適合負荷
LED
周囲温度(℃)
5~35
負荷容量
最大4A/回路
入数
1
入力電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
注意
※必ず最大負荷容量以下でご使用ください。
※照明器具以外(シーリングファン・電磁開閉器など)は接続できません。
※リモコン付照明器具、センサ機能付照明器具、調光機能付照明器具は接続できません。