Panasonic(パナソニック)
リビングライコン
NQ28751WZ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
プレート
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台(1台)
プレート
ホワイト
注文コード
05697129
品番
NQ28751WZ
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
マット敷き工法(熱抵抗値2.5m2・K/W以下)で断熱施工された壁に使用できます。
金属ボックスを使用する場合は省令準耐火構造に対応
プレート
ホワイト
取付
JIS 4コ用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合
時間
フェード:シーン米に.5秒
適合負荷
LED、蛍光灯、白熱灯(ON/OFFのみ)
周囲温度(℃)
5~35
回路数
5
負荷容量
白熱灯最大200(2A)/回路、ただし、5回路合計最大400W(4A)(断熱施工時)
入数
1
取付可能リモコン
HK9394
入力電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
記憶可能パターン数
4シーン+ON/OFF
注意
※必ず最大負荷容量以下でご使用ください。
※照明器具以外(シーリングファン・電磁開閉器など)は接続できません。
※リモコン付照明器具、センサ機能付照明器具は接続できません。
※子器の接続はできません。
※起動方式が「LC」の器具は、1回路につき1台調光インターフェースユニット(NK28900)を必ず接続してください。
※逆位相2.5Aタイプのリビングライコンおよびブースタ、シーン選択子器とは接続できません。(親器:NQ28771WK/HK ブースタ:NQL10070WK/HK 子器:NK28770W/H)
※1回路には必ず同じランプ種類(起動方式)を接続してください。
※他社製の蛍光灯やLEDの照明器具、電子ダウントランスは接続できません。
※白熱灯以外(蛍光灯およびLED器具)の負荷容量は必ず、入力電流「A」の合計で計算してください。
※調光下限でチラツキが発生する場合があります。その場合は少し明るめでご使用ください。
※他機器(同相電源の照明以外の高容量負荷など)の影響で電源電圧が変動すると調光点灯時に明るさが若干変化することがあります。
※複数灯を同時に調光した場合、消灯する明るさにバラツキが生じることがあります。