曜日別特売
NNK25100NRD9 LED電源ユニット ウィズリモ2対応 Panasonic(パナソニック) 05697917

NNK25100NRD9 LED電源ユニット ウィズリモ2対応 Panasonic(パナソニック) 05697917
NNK25100NRD9 LED電源ユニット ウィズリモ2対応 Panasonic(パナソニック) 05697917
NNK25100NRD9 LED電源ユニット ウィズリモ2対応 Panasonic(パナソニック) 05697917

LED電源ユニット ウィズリモ2対応NNK25100NRD9

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台(1台)
注文コード
05697917
品番
NNK25100NRD9
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
19.1
入力電流(mA)
0.2~0.086
入数
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする