- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 7100
- 消費電力(W)
- 空気清浄機:(弱中強ターボ)2・7・13・31、脱臭空気清浄機:2・6・12・28
- 電源
- (ACアダプター)入力:AC100~240V、出力:DC24V2.5A
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 292×292×796
- 電源コード(m)
- 1.8
- 運転音(dB)
- 空気清浄機:(弱中強ターボ)16・35・43・50、脱臭空気清浄機:(弱中強ターボ)15・34・42・49
- 運転モード
- 空気清浄機:弱・中・強・ターボ、脱臭空気清浄機:弱・中・強・ターボ
- 風量(m2/s)
- 空気清浄機(弱中強ターボ):1.・3・4・5.5、脱臭空気清浄機(弱中強ターボ):0.8・2・2.7・3.7