CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 自転車用カギ(ロック)
CAPTAIN STAGの ワイヤーロック・チェーンロック
ワイヤー錠ダイヤルタイプ180
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05702497
品番
Y-4243
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ダイヤルタイプのコンパクトなワイヤー錠。
暗証番号を好きな番号に変更出来ます。
色
ブラック
キー方式
ダイヤル式
太さ(mm)
4
材質
本体=亜鉛合金(アルミニウム合金)、ワイヤー=鉄(PVCコーティング
寸法(mm)
Φ4×長さ1800
タイプ
ダイヤルワイヤー錠
本体寸法(mm)
63×9×27
ワイヤー長(mm)
1800