CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 自転車用カギ(ロック)
CAPTAIN STAGの リングロック(馬蹄錠)
サークル錠 ボタンタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05702542
品番
Y-4474
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
開錠キー不要!ボタンプッシュで楽々開錠
タイプ
ボタン式リング錠
材質
本体=表面:鉄(カチオン電着塗装) 裏面:鉄(亜鉛めっき) カンヌキ:鉄(亜鉛めっき)
寸法(mm)
外径105 内径78
色
グレー
質量(g)
200
キー方式
プッシュボタン式
注意
※暗証番号の変更は出来ません