Uniform Circus BEAMS
U7742-09 スラックス(ワンタック.脇ゴム)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ・ウエスト
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
ロイヤルブルー
サイズ
SS
ウエスト(cm)
63-70
注文コード
05714288
品番
U7742-09
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
シンプルでオシャレなBEAMS作業服
色
ロイヤルブルー
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
63-70
渡幅(cm)
33.5
サイズ
SS
素材
ポリエステル100%