YAMAZEN(山善)
作業椅子 ワーキングチェア キャスター付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
タイプ
座部厚
ノーマル
座部厚
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05721882
品番
JWS-21C(BK)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
座ったまま移動できるワーキングチェア。低所作業に最適。
用途
整備・点検・組立作業などに。作業 低所 点検 整備 工場 ライン作業 いす イス 腰掛け キャスター 小さい椅子
タイプ
座部厚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32×32×25.5
座面高(cm)
25.5
材質
座部:合板、フレーム:金属(スチール)、張り材:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)
2.5
色
ブラック