曜日別特売

タタミベンチ

タタミベンチ - ミズノ[オフィス家具]タタミベンチ - ミズノ[オフィス家具]タタミベンチ - ミズノ[オフィス家具]タタミベンチ - ミズノ[オフィス家具]

通常のタタミおもて(井草)に比べカビ・ダニの発生を抑え耐久性に優れます。
また、日焼けや紫外線による色褪せもなく、防汚加工でお手入れも簡単です。

用途
待合室に。
休憩所に。
バックヤードに。
付属品
六角スパナ、脚部
トラスコ品番
119-8869
材質
シート:木材・和紙タタミおもて、脚部:スチール
幅(mm)
1500
色
若草色
高さ(mm)
420
奥行(mm)
420
フレーム
40×16角パイプ・メラミン焼付塗装(BK)
本体
和紙タタミおもて・合板・ウレタンフォーム
材質(脚部)
31角パイプ・メラミン焼付塗装(BK)・アジャスター
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07089849TTM-1500
¥63,100
¥39,980
¥43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする