曜日別特売
JWS-01C(BK) 作業椅子 ワーキングチェア キャスター付 YAMAZEN(山善) 05721891

JWS-01C(BK) 作業椅子 ワーキングチェア キャスター付 YAMAZEN(山善) 05721891
JWS-01C(BK) 作業椅子 ワーキングチェア キャスター付 YAMAZEN(山善) 05721891
JWS-01C(BK) 作業椅子 ワーキングチェア キャスター付 YAMAZEN(山善) 05721891
JWS-01C(BK) 作業椅子 ワーキングチェア キャスター付 YAMAZEN(山善) 05721891

作業椅子 ワーキングチェア キャスター付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
タイプノーマル
内容量1個注文コード05721891品番JWS-01C(BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

座ったまま移動できるワーキングチェア。低所作業に最適。

用途
整備・点検・組立作業などに。作業 低所 点検 整備 工場 ライン作業 いす イス 腰掛け キャスター 小さい椅子
タイプ
ノーマル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32×32×25
座面高(cm)
25
材質
座部:合板、フレーム:金属(スチール)、張り材:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)
2.5
色
ブラック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする