※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サトーパーツ
ブッシング
BU-100-20B
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(5個)
サイズ
Φ20
色(本体)
B (黒)
注文コード
05726118
品番
BU-100-20B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
グロメット 電線保護 防塵 防水 フレキシブル パネル貫通 電線を通さない孔の蓋となります
サイズ
Φ20
色(本体)
B (黒)
材質(本体)
エラストマー(TPE)
保護等級
IP67
パネル取付方式
ワンタッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応