※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サトーパーツ
ブッシング
BU-200-12
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(5個)
サイズ
Φ12
注文コード
05726127
品番
BU-200-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
グロメット 電線保護 防塵 防水 対候性 パネル貫通 電線を通さない孔の蓋となります
サイズ
Φ12
材質(本体)
クロロプレンゴム(CR)
保護等級
IP67
色(本体)
B (黒)
パネル取付方式
ワンタッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応