曜日別特売
BU-200-25 ブッシング サトーパーツ 05726152

寸法図

BU-200-25 ブッシング サトーパーツ 05726152
BU-200-25 ブッシング サトーパーツ 05726152

ブッシングBU-200-25

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品はサイズが5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(5個)
サイズ
Φ25
注文コード
05726152
品番
BU-200-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

グロメット 電線保護 防塵 防水 対候性 パネル貫通 電線を通さない孔の蓋となります

サイズ
Φ25
材質(本体)
クロロプレンゴム(CR)
保護等級
IP67
色(本体)
B (黒)
パネル取付方式
ワンタッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする