曜日別特売
C-106 鉄粉除去剤パープルクリーン TIPTOP 05727448

C-106 鉄粉除去剤パープルクリーン TIPTOP 05727448
C-106 鉄粉除去剤パープルクリーン TIPTOP 05727448
C-106 鉄粉除去剤パープルクリーン TIPTOP 05727448

鉄粉除去剤パープルクリーン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1箱(20L)
注文コード
05727448
品番
C-106
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

自動車のアルミホイールやボディに固着した鉄粉を化学反応で溶解し、浮き上がらせてから洗浄する洗剤。鉄粉に反応すると紫色に変化するため、効果を目で確認できます。反応が早く、鉄粉除去粘土を使う場合よりも作業効率がアップ。中性タイプなので素材に影響がなく、従来の鉄粉除去剤に多かった、刺激的なにおいを抑えた設計。

用途
自動車の塗装面やアルミホイールの鉄粉などの付着物除去
成分
グリコール系アンモニウム塩、界面活性剤
容器
バックインボックス
液性
中性
危険物の類別
非危険物
注意
※メッキ部分、劣化した塗装面や再塗装面には使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする