曜日別特売
C-102 鉄粉除去剤パープルショック TIPTOP 05727518

C-102 鉄粉除去剤パープルショック TIPTOP 05727518
C-102 鉄粉除去剤パープルショック TIPTOP 05727518
C-102 鉄粉除去剤パープルショック TIPTOP 05727518
C-102 鉄粉除去剤パープルショック TIPTOP 05727518

鉄粉除去剤パープルショック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1箱(20L)
注文コード
05727518
品番
C-102
参考基準価格(税別)¥58,800販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

自動車のボディやアルミホイールにこびりついた鉄粉を強力に除去。鉄粉除去性能にシャンプー効果をプラス。鉄粉に素早く反応して紫色に変化し、作業時間を短縮。車にも人にも優しい中性タイプで洗車が楽しくなるフルーティな香りが人気です。

用途
自動車の塗装面やアルミホイールの鉄粉などの付着物除去
成分
グリコール系アンモニウム塩、界面活性剤
容器
バックインボックス
液性
中性
危険物の類別
非危険物
注意
※メッキ部分、劣化した塗装面や再塗装面には使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする