曜日別特売
PT138 SPTA ヘビーデューティー 洗車用バケツ SPTA 05728821

PT138 SPTA ヘビーデューティー 洗車用バケツ SPTA 05728821
PT138 SPTA ヘビーデューティー 洗車用バケツ SPTA 05728821
PT138 SPTA ヘビーデューティー 洗車用バケツ SPTA 05728821
PT138 SPTA ヘビーデューティー 洗車用バケツ SPTA 05728821
PT138 SPTA ヘビーデューティー 洗車用バケツ SPTA 05728821
PT138 SPTA ヘビーデューティー 洗車用バケツ SPTA 05728821

SPTA ヘビーデューティー 洗車用バケツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
容量(L)20
内容量1個注文コード05728821品番PT138
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

プロ仕様のヘビーデューティー設計
衝撃や重荷重に強い肉厚な素材を採用。水を満載した状態での移動や、上に座っての作業にも耐えうる圧倒的な剛性を誇ります。
グリットガード&ダストガードに完全対応
別売りのグリットガード(砂分離フィルター)が底面に完璧にフィット。洗車ミットを常にクリーンに保ち、塗装面への砂噛みリスクをシャットアウトします。
ガンマシール(密閉蓋)との互換性
ガンマシール(スクリュー式の蓋)を装着すれば、水を入れたままでの運搬や、洗車用品の保管コンテナとしても活躍。機密性が高いため、中の道具を砂埃から守ります。
ディテイリング・スツールとして活用
蓋(別売り)を閉めれば、作業用スツールに早変わり。低い位置のホイール洗浄やフェンダーの磨き作業も、膝を痛めることなく座ったまま快適に行えます。
スマートなテーパードデザイン
積み重ね(スタッキング)が可能なテーパード形状を採用。複数のバケツを省スペースで収納でき、ガレージ内をスッキリと整理できます。

容量(L)
20
基本仕様
ヘビーデューティー・ウォッシュバケツ、高剛性ポリマー、スタッキング可能
危険物の類別
非危険物
直径×高さ(mm)
302 × 382 × 265
注意
※オプション品(別売り)
※・15L/20Lバケツ用フタ PT140
※・ローラー付きバケツドーリー PT141
※・グリットガード PT142

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする