曜日別特売
FB‐60【ワケあり】 ディスクシリンダー式キーボックス TANNER 05734509

※商品画像

FB‐60【ワケあり】 ディスクシリンダー式キーボックス TANNER 05734509
FB‐60【ワケあり】 ディスクシリンダー式キーボックス TANNER 05734509

ディスクシリンダー式キーボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は仕様など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
仕様
60本用
注文コード
05734509
品番
FB‐60【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥19,980¥16,980

ディスクシリンダー方式の普及型キーボックスです。
外せて持ち運べるキーハンガー仕様で、落ちない名刺ホルダー、整理に便利な整理カードと名刺ホルダー仕様。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×410×55
付属品
ディスクシリンダーキー×2
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
60本用
色
メタリックブラウン
グリーン購入法
適合
注意
※名札(キーホルダー)は付属しております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする