曜日別特売

ルチール系シームレスフラックス入りワイヤ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(20kg)
注文コード
05734947
品番
SF-50W【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)アウトレット
¥36,980¥29,980

400MPa級及び490MPa級W仕様耐候性鋼(SMA400W、490Wなど)用のルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。
水素量が極めて低く、耐割れ性が良好です。
溶接作業性も良好で、特に水平すみ肉溶接のビード形状及びスラグのはく離性が優れています。

商品状態
�����R����(���g�p�E���J��)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
成分
【溶着金属の化学成分(一例)】C:0.04% / Si:0.35% / Mn:0.80% / P:0.015% / S:0.008% / Cu:0.34% / Cr:0.47% / Ni:0.44%
ワイヤー径(Φmm)
1.2
JIS規格
Z 3320 T49J0T1-1CA-NCC1-UH5該当
伸び(%)
26
引張強度(MPa)
580
耐圧力(MPa)
500
吸収エネルギー(J)
100(0℃)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする