曜日別特売

角度が調節できるマグネットシャワーホルダー タワー ブラック

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05734999
品番
10287
販売価格(税込)¥1,760
販売価格(税別)
¥1,600

3段階調節で使いやすい位置に
マグネットでお好みの位置に簡単取り付け!10度ごとに3段階の角度調節ができる便利なシャワーホルダーです。内側のストッパーで、水圧がかかってもズレにくく、使いやすい仕様です。

材質
本体:ABS樹脂 芯材:スチール(ユニクロメッキ) マグネット 滑り止め:シリコーンゴム ストッパー:エラストマー
色
ブラック
質量(g)
225
備考
使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面 スチール面
適合サイズ
直径1.8cmまでの一般的なシャワーホース ※サイズや形状によっては収納できない場合があります。
耐熱温度(℃)
60
耐冷温度(℃)
-10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5.5×5.7×16
耐荷重(g)
350(静止荷重)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする