寸法図画像
水本機械製作所
ステンレス 洗浄カゴ(丸型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
316-0358
注文コード
05735471
品番
A-2397
参考基準価格(税別)
¥28,860
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途
洗浄カゴとして。
トラスコ品番
316-0358
外寸法・幅(mm)
400
外寸法・高さ(mm)
300
材質
ステンレス(SUS304)
線径(Φmm)
網/0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応