A-2395 ステンレス 洗浄カゴ(丸型) 水本機械製作所 05735480

 

A-2395 ステンレス 洗浄カゴ(丸型) 水本機械製作所 05735480
A-2395 ステンレス 洗浄カゴ(丸型) 水本機械製作所 05735480

ステンレス 洗浄カゴ(丸型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
トラスコ品番316-3535
内容量1個注文コード05735480品番A-2395
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。

用途
洗浄カゴとして。
トラスコ品番
316-3535
外寸法・幅(mm)
250
外寸法・高さ(mm)
250
材質
ステンレス(SUS304)
線径(Φmm)
網/0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする