※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS 6306 2RS ステンレスベアリング ゴムシール 6300番台 KSK(仲井軸受製作所) 05738381 SS 6306 2RS ステンレスベアリング ゴムシール 6300番台 KSK(仲井軸受製作所) 05738381

ステンレスベアリング ゴムシール 6300番台

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05738381 品番SS 6306 2RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,300
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

さびに対する安定性が大きい
高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)
薬品に対しての抵抗が大きい
寸法精度及び回転精度についてはJISO級以上の精度を保証いたします。
高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。

用途
一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき
周囲で薬品などを使用している場合
食品関係
高温にさらされる環境
内径d(Φmm)30 外径D(Φmm)72 幅B(mm)19 材質(本体)SUS440C 質量(g)345 JIS等級0 シールド形状両側接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質SUS440C

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05738363
2015-10-28
用途:
清涼飲料水の充填機
製造業

水がかかるのでステンレスにしました。値段も高くつきますがどのくらい持ちがよくなるのか楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする