- 用途
- 暗い所や夜間の作業に
- 質量(g)
- 840
- 定格電圧(V)
- AC100
- コード長さ(m)
- 2
- 本体寸法(mm)
- 290×100×270(ランプ折りたたみ時) / 290×280×355(ランプ全開時)
- 定格電流(A)
- 0.45
- 定格周波数(Hz)
- 50/60
- 定格消費電力(W)
- 30
- 全光束(Lm)
- 3000
- ツカミ能力(mm)
- 丸棒(単管)Φ49/角材:厚さ40
- 使用電球
- 白色LED(交換不可)
- 使用環境温度(℃)
- 5~40
- 設置場所
- 屋内 (本製品は防水ではありません。)
- 光色
- 昼光色(6500K)
- 期待寿命
- 5年