曜日別特売

フッ素コートステン皮スキ Y型 直

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
05759822
品番
29236
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
¥689

床・壁仕上げの貼り物剥がしに最適な皮スキ

用途
テープ・接着剤剥がし
材質
刃=刃物用ステンレス鋼(HRC52°)、グリップ=PP樹脂
全長
220mm
刃幅
60mm
刃厚T(mm)
約1.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする