42544-12 軽量カジュアルリュック 約19L GULLWING 05763927

42544-12 軽量カジュアルリュック 約19L GULLWING 05763927
42544-12 軽量カジュアルリュック 約19L GULLWING 05763927
42544-12 軽量カジュアルリュック 約19L GULLWING 05763927
42544-12 軽量カジュアルリュック 約19L GULLWING 05763927
42544-12 軽量カジュアルリュック 約19L GULLWING 05763927
42544-12 軽量カジュアルリュック 約19L GULLWING 05763927
42544-12 軽量カジュアルリュック 約19L GULLWING 05763927
42544-12 軽量カジュアルリュック 約19L GULLWING 05763927

軽量カジュアルリュック 約19L

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
色グレー
内容量1本注文コード05763927品番42544-12
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

軽くて使い勝手の良いカジュアルなリュック。
充実の外ポケットで整理収納できます。
約19Lの容量で、普段使い、1泊旅行、アウトドアや非常用持ち出し袋としても使えます。
ベーシックな黒、落ち着いた紺、目立つ赤、コーデを選ばないグレーの4色展開。

色
グレー
仕様
【本体スペック】正面:ファスナーアウトポケット、ファスナーポケット、オープンポケット、両側面:ネットポケット、本体内部:オープンポケット、チェストハーネス、天取っ手付き
質量(g)
560
容量(L)
19
寸法(cm)
高さ47×横31×マチ幅15
生地
本体:ポリエステル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする