LCGL 白衣殺菌灯ロッカー ケニス 05768599

LCGL 白衣殺菌灯ロッカー ケニス 05768599
LCGL 白衣殺菌灯ロッカー ケニス 05768599

白衣殺菌灯ロッカー

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し21日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05768599
品番
LCGL
参考基準価格(税別)¥420,000販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
¥419,800

白衣を紫外線で殺菌し、保管中も清潔な状態を保ちます。
庫内はSUS304鏡面仕上で、殺菌灯からの紫外線を反射して隅々まで強力に殺菌できます。
内装・外装共に耐久性・耐食性に優れたステンレス製で衛生的です。

付属品
Sフック×5
材質
SUS304(庫内鏡面仕上)
電源
100V 50/60Hz 38W
安全装置
ドアリミットスイッチ マグネットキャッチ
大きさ
本体:455×515×1790mm 衣服掛パイプ:22Φ
殺菌灯
15W×2本(点灯確認窓付)
操作パネル
タッチパネル
タイマー
0~180分(30分単位) 連続
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥25,000/税込¥27,500
北海道地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方数量1につき¥35,000/税込¥38,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする