LK4L オイルレスエアーコンプレッサー コードレス SIS 05768608

LK4L オイルレスエアーコンプレッサー コードレス SIS 05768608
LK4L オイルレスエアーコンプレッサー コードレス SIS 05768608
LK4L オイルレスエアーコンプレッサー コードレス SIS 05768608
LK4L オイルレスエアーコンプレッサー コードレス SIS 05768608
LK4L オイルレスエアーコンプレッサー コードレス SIS 05768608
LK4L オイルレスエアーコンプレッサー コードレス SIS 05768608
LK4L オイルレスエアーコンプレッサー コードレス SIS 05768608
LK4L オイルレスエアーコンプレッサー コードレス SIS 05768608
LK4L オイルレスエアーコンプレッサー コードレス SIS 05768608
LK4L オイルレスエアーコンプレッサー コードレス SIS 05768608

オイルレスエアーコンプレッサー コードレスLK4L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05768608
品番
LK4L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

持ち運びに便利な充電式エアーコンプレッサー。
片手で持ち運べる小型&軽量設計。
スイッチ1つでONとOFFの切り替えと、ノブを回すことで圧力を調整することができます。
オイルフリーでメンテナンスも簡単。
タイヤの空気入れ、小物・テーブルなどの家具の塗装などにもおすすめです。

付属品
エアホース
材質
鉄、ポリプロピレン
幅(mm)
380
質量(kg)
6.2
高さ(mm)
290
種類
小型・軽量
奥行(mm)
260
タンク容量(L)
4
最高圧力(MPa)
0.8
吐出し空気量(L/min)
11~14
潤滑方式
オイルレス
定格時間(分)
25
モーター出力(W)
18
運転音(dB)
87
注意
※本製品に、ノズル、バッテリー、充電器は付属しておりません。
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※商品サイズ・重量・内容量は自社計測によるものです。若干の誤差はご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする