6500C ROCKET シルバー(917675) Ambassadeur 6000シリーズ AbuGarcia(アブガルシア) 05779038

6500C ROCKET シルバー(917675) Ambassadeur 6000シリーズ AbuGarcia(アブガルシア) 05779038
6500C ROCKET シルバー(917675) Ambassadeur 6000シリーズ AbuGarcia(アブガルシア) 05779038

Ambassadeur 6000シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は仕様・自重など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
Sun Feb 01 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)
自重(g)
365
注文コード
05779038
品番
6500C ROCKET シルバー(917675)
販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

絶大な人気を誇る雷魚釣り、カゴ釣りに最適なサイズの「アンバサダー・クラシックシリーズ」遠投タイプ。

自重(g)
365
ギア比
5.3:1
巻取長さ(cm)
65
仕様
Sun Feb 01 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)
ブレーキ形式
ベークライト2点式遠心力
寸法PE
220m
糸巻き量(号-m)
280255
糸巻量(mm-m)
255200
ドラグ力(Kg)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする