6501 Striper Black(007154) AMBASSADEUR Striper Black AbuGarcia(アブガルシア) 05779921

AMBASSADEUR Striper Black

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は仕様など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
ラインキャパシティ/0.35mm/4.5号/255m、ラインキャパシティ/0.405mm/6号/200m, 170m
注文コード
05779921
品番
6501 Striper Black(007154)
販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

復刻不可と噂されていたStriperモデル。代名詞でもある「Striper(ストライパー)ドラグ」やステッカーが1979年当時の図面で完全復活。
さらにギアサイドカバー内部にはハンドル付け根部分のトラブル抑止が期待できる*SSRP(ステンレス強化プレート)を採用しました
60mmスタードラグ
ギア比 5.3:1
高強度ブラスギア
ベークライト2点式遠心力ブレーキ
6+1 HPCR ベアリングス
2ハイブリッドセラミックBB
ポリッシュノブ
リベッテッドスタンド
インスタントアンチリバース
マイナスタイプビス付属
SSRP(ステンレス強化プレート)

自重(g)
383
仕様
ラインキャパシティ/0.35mm/4.5号/255m、ラインキャパシティ/0.405mm/6号/200m, 170m
ベアリング
【ボール】6【ローラー】1
ギア比
5.3:1
巻取長さ(cm)
65
最大ドラグ(kg)
7.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする