1000S(021860) マックス SX スピニング AbuGarcia(アブガルシア) 05779948

1000S(021860) マックス SX スピニング AbuGarcia(アブガルシア) 05779948
1000S(021860) マックス SX スピニング AbuGarcia(アブガルシア) 05779948
1000S(021860) マックス SX スピニング AbuGarcia(アブガルシア) 05779948
1000S(021860) マックス SX スピニング AbuGarcia(アブガルシア) 05779948

マックス SX スピニング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は自重など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
自重(g)
210
注文コード
05779948
品番
1000S(021860)
販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

ZENON、Revoのデザインを継承した左右非対称コンパクトデザインだけでなくV-Rotor、V-spoolデザインをも継承した汎用価格帯リール。6+1ベアリング、ねじ込み式ハンドル搭載、アルミ替えスプール付属の万能リール。
コンパクト左右非対称ボディデザイン
V-Rotorデザイン
V-Spoolデザイン
ねじ込み式アルミハンドル
6+1ボールベアリング
ロケットマネジメントシステム
アルミスプール
替えアルミスプール付属
ハンドル左右交換可能
SW/FW対応

自重(g)
210
ギア比
5.2:1
巻取長さ(cm)
58
ドラグ力(Kg)
2.9
糸巻量
2lb-100m/PE0.3-120m
仕様
6+1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする