4000 糸付き(021082) マックス X スピニング 糸付き AbuGarcia(アブガルシア) 05780280

4000 糸付き(021082) マックス X スピニング 糸付き AbuGarcia(アブガルシア) 05780280
4000 糸付き(021082) マックス X スピニング 糸付き AbuGarcia(アブガルシア) 05780280

マックス X スピニング 糸付き

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
自重(g)264
内容量1個注文コード05780280品番4000 糸付き(021082)
販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

Let's go fishing. フィールド直行のライン付き!ZENON、Revoのデザインを継承した左右非対称コンパクトデザインの汎用価格帯リール。4+1ベアリング、ねじ込み式ハンドル搭載でよりミドル~ハイエンドに近い使用感に。
・コンパクト左右非対称ボディデザイン
・ねじ込み式ハンドル
・4+1ボールベアリング
・ロケットマネジメントシステム
・アルミスプール
・ナイロンライン付き
・ハンドル左右交換可能
・SW/FW対応

自重(g)
264
巻取長さ(cm)
80
ドラグ力(Kg)
6.4
糸巻量
4号-150m、0.33mm(16lb)-150m / PE2-240m
ベアリング
4+1
ギア比
5.2:1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする