2500 糸付き(020894) マックス X スピニング 糸付き AbuGarcia(アブガルシア) 05780438

2500 糸付き(020894) マックス X スピニング 糸付き AbuGarcia(アブガルシア) 05780438
2500 糸付き(020894) マックス X スピニング 糸付き AbuGarcia(アブガルシア) 05780438

マックス X スピニング 糸付き

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
自重(g)230
内容量1個注文コード05780438品番2500 糸付き(020894)
販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

Let's go fishing. フィールド直行のライン付き!ZENON、Revoのデザインを継承した左右非対称コンパクトデザインの汎用価格帯リール。4+1ベアリング、ねじ込み式ハンドル搭載でよりミドル~ハイエンドに近い使用感に。
・コンパクト左右非対称ボディデザイン
・ねじ込み式ハンドル
・4+1ボールベアリング
・ロケットマネジメントシステム
・アルミスプール
・ナイロンライン付き
・ハンドル左右交換可能
・SW/FW対応

自重(g)
230
巻取長さ(cm)
69
ドラグ力(Kg)
3
糸巻量
0.260mm(10lb)-150m / PE1-300m
仕様
4+1
ギア比
5.2:1
糸巻き量(号-m)
2.5号-150m

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする