6500C ROCKET ブラック(918689) Ambassadeur 6000シリーズ AbuGarcia(アブガルシア) 05780876

6500C ROCKET ブラック(918689) Ambassadeur 6000シリーズ AbuGarcia(アブガルシア) 05780876
6500C ROCKET ブラック(918689) Ambassadeur 6000シリーズ AbuGarcia(アブガルシア) 05780876

Ambassadeur 6000シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は仕様・自重など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
ラインキャパシティ/0.35mm/4.5号/255m、ラインキャパシティ/0.405mm/6号/200、ラインキャパシティ/PEライン/3号/280m、インキャパシティ/PE/4号/220
自重(g)
365
注文コード
05780876
品番
6500C ROCKET ブラック(918689)
販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

絶大な人気を誇る雷魚釣り、カゴ釣りに最適なサイズの「アンバサダー・クラシックシリーズ」遠投タイプ。

自重(g)
365
ギア比
5.3:1
巻取長さ(cm)
65
仕様
ラインキャパシティ/0.35mm/4.5号/255m、ラインキャパシティ/0.405mm/6号/200、ラインキャパシティ/PEライン/3号/280m、インキャパシティ/PE/4号/220
ブレーキ
ベークライト2点式遠心力
ベアリング
【ボール】2【ローラー】1
最大ドラグ(kg)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする