(右ハンドル)(005402) TRV DLC AbuGarcia(アブガルシア) 05781068

(右ハンドル)(005402) TRV DLC AbuGarcia(アブガルシア) 05781068
(右ハンドル)(005402) TRV DLC AbuGarcia(アブガルシア) 05781068
(右ハンドル)(005402) TRV DLC AbuGarcia(アブガルシア) 05781068
(右ハンドル)(005402) TRV DLC AbuGarcia(アブガルシア) 05781068
(右ハンドル)(005402) TRV DLC AbuGarcia(アブガルシア) 05781068

TRV DLC

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
糸巻き量(号-m)200300
内容量1個注文コード05781068品番(右ハンドル)(005402)
販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

タイラバ特化型DLC、巻き速度表示のスピードメーター付き、120mmロングカーボンハンドル搭載。一日中使っていても疲れないアンダー
カーボンマトリックス+ドラグクリッカー搭載でスムーズかつエキサイティングなファイトを実現。
9+1ボールベアリング搭載、198gの軽量設計。MAX DLC同様、デカ文字搭載。
【特徴詳細】
巻上スピードメーター付き
バックライト付きラインカウンター
9ステンレスボールベアリング+1ローラーベアリング搭載、うちピニオンギア部にSaltSieldベアリング搭載
超々ジュラルミンギア
カーボンマトリックスドラグ
船べりアラーム
ドラグクリックサウンド
120mmカーボンハンドル
2つボタンで簡単操作
選べる4つの方法の糸入力
下巻き目安ライン付きスプール(1/31/2下巻きライン)
電池交換可能(CR2032)
タナ取りスイッチ

糸巻き量(号-m)
200300
仕様
9+1
ハンドル長さ(mm)
120
自重(g)
198
ギア比
5.8:1
巻取長さ(cm)
60
ドラグ力(Kg)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする