6500CS ROCKET II クローム(030251) Ambassadeur 6000シリーズ AbuGarcia(アブガルシア) 05781181

6500CS ROCKET II クローム(030251) Ambassadeur 6000シリーズ AbuGarcia(アブガルシア) 05781181
6500CS ROCKET II クローム(030251) Ambassadeur 6000シリーズ AbuGarcia(アブガルシア) 05781181

Ambassadeur 6000シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は仕様・自重など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
Sun Feb 01 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)
自重(g)
465
注文コード
05781181
品番
6500CS ROCKET II クローム(030251)
販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

絶大な人気を誇る雷魚釣り、カゴ釣りに最適なサイズの「アンバサダー・クラシックシリーズ」遠投タイプ。

自重(g)
465
ギア比
5.3:1
巻取長さ(cm)
65
仕様
Sun Feb 01 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)
ブレーキ形式
2点式遠心力
寸法PE
220
糸巻き量(号-m)
280
糸巻量(mm-m)
255
ドラグ力(Kg)
5
糸巻量
200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする