(062740) マックス エックス スピンキャスト AbuGarcia(アブガルシア) 05781777

(062740) マックス エックス スピンキャスト AbuGarcia(アブガルシア) 05781777
(062740) マックス エックス スピンキャスト AbuGarcia(アブガルシア) 05781777
(062740) マックス エックス スピンキャスト AbuGarcia(アブガルシア) 05781777
(062740) マックス エックス スピンキャスト AbuGarcia(アブガルシア) 05781777

マックス エックス スピンキャスト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05781777
品番
(062740)
販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

初めてのリールに!
スピニングリールやベイトリールよりも動作が簡単!ワンタッチでキャスト可能で扱いやすい!バスフィッシング、海でのちょい投げやサビキ釣りにも!
ベイトリールのようなバックラッシュなどのライントラブルが起きにくく、スピニングリールのようにベールを返す必要がなく手返しよくキャスト可能。初めての方でも扱いやすい。

ハンドル長さ(mm)
右
自重(g)
227
ギア比
3.0:1
巻取長さ(cm)
33
糸巻き量(号-m)
1.5号-115m
ドラグ力(Kg)
2.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする