4000SH(143142) レイレックス スピニング AbuGarcia(アブガルシア) 05781960

4000SH(143142) レイレックス スピニング AbuGarcia(アブガルシア) 05781960
4000SH(143142) レイレックス スピニング AbuGarcia(アブガルシア) 05781960
4000SH(143142) レイレックス スピニング AbuGarcia(アブガルシア) 05781960
4000SH(143142) レイレックス スピニング AbuGarcia(アブガルシア) 05781960

レイレックス スピニング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
自重(g)245
内容量1個注文コード05781960品番4000SH(143142)
販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

カーボンボディ、カーボンハンドルの軽量設計スピニングリール
ZENON、REVO、ROXANIと継承された左右非対称コンパクトデザインだけでなくV-Rotor、V-spoolデザインも継承し、C6カーボン、カーボンハンドルを採用した軽量設計リール。釣種・釣法にあわせてドラグワッシャーの組付け順序を変えることにより、"Light"及び"Tough"の2通りの設定を可能にした2wayドラグ搭載。
コンパクト左右非対称ボディデザイン
V-Rotorデザイン
V-Spoolデザイン
C6カーボンボディ
DuraCarbonカーボンハンドル
2wayドラグ
カーボンマトリックスドラグ
8+1ボールベアリング
ロケットマネジメントシステム
ハンドル左右交換可能
SW/FW対応

適合
ラインキャパシティ2:PE2-220m
自重(g)
245
ギア比
6.2:1
巻取長さ(cm)
96
ドラグ力(Kg)
6.4
仕様
8+1
糸巻量(lb-m)
16lb(0.33m)-150m

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする