曜日別特売

防水防寒パンツ 510

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1着
サイズ
SS
注文コード
05785731
品番
510-90-SS
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

エコ素材を使用し、中綿による保温もバッチリなストレッチ防水防寒服です。

用途
作業全般用。
トラスコ品番
686-7346
サイズ
SS
腰囲(cm)
60~68
色
クロ
混率(%)
本体:ポリエステル100
股下(cm)
76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする