ジーベック
防水防寒パンツ 510
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
サイズ
3L
注文コード
05785767
品番
510-90-3L
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
エコ素材を使用し、中綿による保温もバッチリなストレッチ防水防寒服です。
用途
作業全般用。
トラスコ品番
686-7343
サイズ
3L
腰囲(cm)
94~104
色
クロ
混率(%)
本体:ポリエステル100
股下(cm)
76