ジーベック
防水防寒ブルゾン 512
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
色
黒
サイズ
L
注文コード
05785862
品番
512-90-L
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
エコ素材を使用し、中綿による保温もバッチリなストレッチ防水防寒服です。
用途
作業全般用。
トラスコ品番
686-5765
色
黒
サイズ
L
胸囲(cm)
122
肩幅(cm)
52
混率(%)
本体:ポリエステル100
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
72