EMC-50-100-20 カムスライダー(エコノミーシリーズ) タカノ 05791083 EMC-50-100-20 カムスライダー(エコノミーシリーズ) タカノ 05791083

カムスライダー(エコノミーシリーズ)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード05791083 品番EMC-50-100-20
参考基準価格(税別)¥40,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

EMC-50-100-20はEMC-50-50-20のパンチ取り付け面の横幅を100mmと大きくしたタイプで、前記のタイプではパンチ取り付け幅が不足する場合や複数のパンチを取り付ける場合に使用できます。

形状 シャットハイト(mm)110.4 パンチ取付面積(mm)50×100 オープンハイト(mm)145 カム角(°)30 最大加圧力(t)4 有効ストローク(mm)20
関連資料:寸法図

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする