- 付属品
- T20トルクスレンチ付属
- 特記
- ※取り付けには、穴あけ加工(Φ7)が2箇所必要です
- 材質
- アルミ(A6061-T6)
- 色
- シルバー(アルマイト)
- サイズ
- ペダル最大幅:135mm
- 容量
- 2
- 加工
- 純正ペダルプレートに2か所の穴あけ加工が必要です
- 関連部品
- 品番:NP70520,NP71121,NP72220,NP75220
- 主な適合車種
- トヨタ[TOYOTA]アクア(型式:NHP10) , トヨタ[TOYOTA]アルファード(型式:ANH1#/MNH1#/ATH10)AT/CVT車 , トヨタ[TOYOTA]アレックス(型式:NZE12#/ZZE12#)AT車 , トヨタ[TOYOTA]エスティマ(型式:ACR30/ACR40/MCR30/MCR40/AHR10)AT車 , トヨタ[TOYOTA]ヴィッツ(型式:NCP/NHP/KSP/NSP13#/SCP/KSP/NCP9#/1#)CVT車 , トヨタ[TOYOTA]カローラ(型式:CE121/NZE12#/ZZE12#)AT/CVT車 , トヨタ[TOYOTA]カローラアクシオ(型式:NKE165/NRE16#/NZE16#/ZRE162)AT/CVT車 , トヨタ[TOYOTA]カローラフィールダー(型式:NKE165/NRE16#/NZE16#/ZRE162)AT/CVT車 , トヨタ[TOYOTA]サクシード(型式:NCP16#/NSP160/NHP160/NCP5#)AT/CVT車 , トヨタ[TOYOTA]プロボックス(型式:NCP16#/NSP160/NHP160/NCP5#)AT/CVT車