NLUD120-45-DC 調光機能付き面発光LEDライト 1mケーブル 日機 05799058

 

NLUD120-45-DC 調光機能付き面発光LEDライト 1mケーブル 日機 05799058
NLUD120-45-DC 調光機能付き面発光LEDライト 1mケーブル 日機 05799058

調光機能付き面発光LEDライト 1mケーブルNLUD120-45-DC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
全光束(Lm)4000
消費電力(W)43
内容量1台注文コード05799058品番NLUD120-45-DC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

調光機能付き面発光LEDライトです。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)LED特有のぎらつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。

用途
目視検査照明、外観検査、画像検査照明
寸法
発光面:655x106
消費電力(W)
43
全光束(Lm)
4000
照度(Lx)
1m:2000
電源(V)
DC24
保護等級
IP50
色温度(K)
5700
使用温度
-10℃~40℃ (ただし氷結しないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
電源ケーブル
1m
調光機能
調光範囲(20%~100%)
期待寿命
使用温度25℃ 60,000時間
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする