ステンレス製で頑丈、錆びにくく長く使えそうです。キャスターが滑らかで移動もスムーズ。改善点としては、内部の仕切り板や小物ポケットがもう少し多めだと整理性が上がると思います。
下段に125丸ノコ、インパクト、ドリルドライバー、セイバーソー、充電器&バッテリ、クイッククランプ、丸ノコ定規
上段は水準器、スケール、スコヤ、ペン、ドライバ類の小物
かなりの重量になって、荷重が若干心配ですが安価でいいです。
下段内側は、ヨガマットを貼り付けてクッションにしています。
届いた時点で梱包ダンボールに大きい穴と擦り傷があり、
中身に大きな傷はありませんが、えくぼの様な傷が3ヶ所ほどありました。
急ぎで使いたい事と使用してるうちの傷が付くものなので妥協して使用を開始しました。
他のレビューにもある様にキャスターが少し貧弱と感じます。
工具箱本体の質感は価格と比較すると良い感じです。
下の段には電動ドライバーセットがケースごと2セット収まり、
更に空いた隙間にソケットレンチセットがケースごと収まりました。
上段はドライバーやスパナ、六角レンチ。ハンマーなどのこまごました工具を
入れています。もっと入れたいものは有りますが、これ以上を望むと
工具の重量が重すぎますが、屋内のみで使用するのであれば取手付け根を足で抑えて傾けると後は車輪があるので簡単移動出来て便利です。
ケース自体は頑丈で、工具など重いののでも不安は無いが、投稿にあるように、車輪の固定強度がやや不足気味で、走行距離によっては不安要素になる。
また、意外に大きく、車輪間ピッチも広く、歩道橋などスロープでは使用できない場合がある。
思ったよりも大きいので、電動工具などを下の箱に何個か入れておけます。上の箱は普通の工具入れになります。現場と駐車場が離れているときに工具の持ち運びが楽になりました。