BA644 アズマジック洗濯槽汚れすくい アズマ工業 05802007

 

BA644 アズマジック洗濯槽汚れすくい アズマ工業 05802007
BA644 アズマジック洗濯槽汚れすくい アズマ工業 05802007
BA644 アズマジック洗濯槽汚れすくい アズマ工業 05802007
BA644 アズマジック洗濯槽汚れすくい アズマ工業 05802007
BA644 アズマジック洗濯槽汚れすくい アズマ工業 05802007
BA644 アズマジック洗濯槽汚れすくい アズマ工業 05802007
BA644 アズマジック洗濯槽汚れすくい アズマ工業 05802007
BA644 アズマジック洗濯槽汚れすくい アズマ工業 05802007
BA644 アズマジック洗濯槽汚れすくい アズマ工業 05802007

アズマジック洗濯槽汚れすくい

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05802007
品番
BA644
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

磁石でスッキリ収納。縦型洗濯機の洗濯槽クリーナー使用後に浮き出たゴミの除去にご使用ください。また、浴槽に浮いた湯アカや髪の毛の除去にもご使用いただけます。ネットは交換可能。使用後は、すくった汚れやゴミをネットごと捨てられるので、清潔な状態を保てます。
使用後は、洗濯機や浴室の壁に磁石でピタッと貼り付けて収納できます。置き場所に困らず、使いたいときにサッと使うことができます。
使用後はすくった汚れやゴミをネットごと捨てられるので清潔な状態を保つことができます。(ネット5枚入り)
付属のネットを使い切った場合は、市販の排水口用水切りネット/浅型(ストッキングタイプ)を取り付けることができます。

用途
洗濯 収納 掃除
付属品
ネット5枚
材質
本体/ポリプロピレン、磁石/ゴム磁石、ネット/ポリエステル・ポリウレタン
寸法(mm)
約110×500×32
質量(g)
約104
注意
※磁石がつかない洗濯機・浴室の壁には貼り付けできません。使用後は、洗濯機や浴室の壁に貼り付くので収納場所を取りません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする