- 付属品
- Osmo Nano カメラ (128GB)×1
Osmo Nano 多機能ビジョンドック×1
Osmo Nano 磁気ハットクリップ×1
Osmo Nano 磁気ストラップ×1
Osmo Nano 保護ケース×1
USB-C - USB-C PDケーブル (USB 3.1)×1
Osmo Nano 両方向磁気ボールジョイント アダプターマウント×1
Osmo Action 両方向ミニ延長ロッド×1 - 質量(g)
- カメラ:52
多機能ビジョンドック:72 - 防水性
- カメラ:最大10 m
カメラ+多機能ビジョンドック:IPX4防水
- 用途
- Vlog、撮影、アクションカメラ、旅行
- センサー
- 1/1.3 CMOS
- マイクロホン
- 2
- 最大解像度
- 6880 × 5160
- 解像度
- 314×556
- 絞り
- f/2.8
- 画面サイズ
- 1.96インチ
- 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
- 57.3×29.5×28
- 画角
- 143°