曜日別特売
D1G1021150 ピラニゲージ APG200 - M-NW25 EDWARDS 05802707

ピラニゲージ APG200 - M-NW25

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
05802707
品番
D1G1021150
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥87,280販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
¥78,980

Edwardsの新しいAPG200シリーズ高性能コンパクトピラニゲージは、コンパクトなサイズ、LEDラ
イトニング、総合セットポイントと柔軟性のある接続部/出力により、あらゆる用途に最適な真空
ソリューションです。
英国にあるEdwardsの生産施設では、数十年にわたり真空ゲージを設計、製造してきました。こ
の経験により性能を損なうことなくパッケージサイズを25%小型化したゲージを開発することが
できました。測定技術だけでなく電子機器の開発・製造技術も保有しているので、性能を最大限
に高めることに成功しました。
APG200は各種のアップグレードと機能拡張により、小型化と柔軟性の高い出力という特長を生
かせる分析機器分野から、新しいインターフェイスとライトリングでシステムのメンテナンスを
改善できる半導体分野、さらにローカル圧力表示によりメインインターフェイスから離れた場所
で実験を監視できる研究開発分野まで、あらゆる真空市場に適しています。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アスピレーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする