三和製作所
サンフィック ベルト型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05805218
品番
00288927
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
テレビ・家具等の転倒防止に、取付場所は自由!
工事不要、バックルとベルトを連結するだけで簡単に取り付けできるストラップ型です。
ベルトの長さは自在に調節可能です。
バックルは難燃性素材、ベルトは防炎加工。
仕様
SET-200
セット内容
小型バックル×4個、ベルト200×2個、アルコールパッド×2個、予備粘着パッド×4個
寸法(mm)
小型バックル:35×32、大型バックル:35×64、ベルト200:25×200、ベルト300:25×300
質量(g)
100