TH-22AF ブラシ 注射器用 1mL 白山羊毛 スチール線柄 TGK(東京硝子器械) 05810992

ブラシ 注射器用 1mL 白山羊毛 スチール線柄

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
05810992
品番
TH-22AF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
¥459
型式
TH-22AF
寸法(mm)
【全長】160【直径】Φ7×【全長】52
適合容量(mL)
1
材質(柄部)
スチール
材質(毛)
白山羊毛
毛色
白
入数(本)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする